Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
ELMAG Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 640/250 K, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p455227
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61309
EAN/GTIN:
     9004853613098
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
Voraussetzungen für ein möglichst präzises und glattes Schnittbild an dicken Fliesen, Steingut, Marmor- oder Granitplatten:Leicht laufende, hoch präzise, nachjustierbare Schneideinheit mit einfach bedienbarem Abzugshebel, starker Antriebsmotor 1,1 kW, großer Schneidradius der Qualitäts-Diamanttrennscheibe Ø 250 mm, gleichmäßige Wasserkühlung an der Schnittrille.Die robuste Steintrennmaschine STM 640/250K ist auch für den Dauereinsatz auf Baustellen geeignet.

  • Wasserpumpe S1
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Klappbarer Gehrungstisch K mit einfacher, stufenloser Einstellung
  • Vollverzinkte Wasserwanne
  • Starker Antriebsmotor 1,1 kW mit Abdichtung durch Wellendichtring
  • Thermo-Überlastschutz
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Transportsicherung für Schneidkopf
  • Standfüße abnehmbar
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
11100 W
Spannung:
230 V
Schnittleistung Tiefe/Länge:
60 / 640 mm
Scheiben-Ø:
250 mm
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
1,1 kW
Länge:
950 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.174,13*
€ 1.278,28*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,25*
€ 1.283,59*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,59*
€ 1.527,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,01*
€ 1.522,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,34*
€ 1.474,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,35*
€ 1.442,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,25*
€ 1.410,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.