| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4362166 Herst.-Nr.: 8010-40 EAN/GTIN: 4332163330509 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 1190 | Tiefe: | 500 | Höhe: | 1850 | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Farbe Front: | RAL 7035 lichtgrau | Werkstoff Korpus: | Stahl | Modell: | mit Füßen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, C+P, Möbelsysteme, ClassicB1190xT500xH1850, mm, RAL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 456,81* | € 542,14* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,38* | € 542,64* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 453,20* | € 564,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,07* | € 673,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|