Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Garderobenschrank ClassicB1190xT500xH1850 mm RAL 7035, 4 Abteile mit 150 mm hohe
Artikel-Nr.:
     302blb-5615504
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-40
EAN/GTIN:
     4332163330509
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-40
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
4 Abteile
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Spinde, 9900013544, 00013544
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,53*
€ 567,98*
€ 4,90*
ab € 490,59*
€ 575,92*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,49*
€ 588,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,22*
€ 668,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,39*
€ 795,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,74*
€ 761,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,02*
€ 734,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,22*
€ 683,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.