Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x5 Fächer mit 150 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x5 Fächer mit 150 mm hohen Füßen
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x5 Fächer mit 150 mm hohen Füßen
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x5 Fächer mit 150 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4362107
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-205
EAN/GTIN:
     4053569844154
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schließfachschrank, mit Füßen • Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Füße: Höhe 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Fachbreite: 300 mm • Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Werkstoff:
Stahl
Anzahl Fachböden:
2 x 5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,74*
€ 495,96*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,66*
€ 496,55*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,39*
€ 517,03*
€ 4,90*
ab € 451,93*
€ 523,13*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,12*
€ 578,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,54*
€ 688,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,92*
€ 634,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,80*
€ 610,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,12*
€ 568,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.