Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 50 2210-50 Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 50 2210-50 Gr. 50
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 50 2210-50 Gr. 50
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 50 2210-50 Gr. 50
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 50 2210-50 Gr. 50
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p431770
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2210-50
EAN/GTIN:
     4025888006902
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
- Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
- Farbe: kornblau
- Größen: 42-64
- Frontleiste mit verdeckten Kunststoff-Knöpfen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Kunststoff-Knöpfen
- Gummizug im Rückenbund
- komplett metallfrei:
- 2 Brusttaschen
- 2 Seitentaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Ausführung:
Overall
Material:
100% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall blau gr.50, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Craftland, KOBLENZ, OVERALL, KORNBLAU, Gr., 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 32,55*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 38,52*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.