| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p427523 Herst.-Nr.: 2004262064B67419546 EAN/GTIN: 5414729043685 |
| |
|
| | |
| BOSTON Zweifarbige Bundhose mit Kniepolstertaschen
Ausführung:- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche rechts mit Werkzeug und Stiftfächern
- Zollstocktasche
- Handytasche
- extra Tasche für Geldbeutel
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Hinweis: Der Zusatz Minus bzw. Plus bei den Größen steht für Kurz- bzw. Langgrößen! Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Pesco 61: 245 g/m² / Pesco 64: 300 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Qualität / Gewebe: | Pesco 64, +/- 300 g/m² | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Bundhose | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,85* | € 42,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,13* | € 42,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,93* | € 45,03* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 31,93* | € 52,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|