Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p418125
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     32115
EAN/GTIN:
     4000146211533
Suchbegriffe:
Projahn
Spiralbohrer
HSS-Co
ATN
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
  • AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
  • Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
  • Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
11,5
Gesamtlänge:
142
Arbeitslänge:
94
Werkstoff:
HSS-Co5
Schaft:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130°
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Spiralwinkel:
40°
Normart:
DIN
Typ:
UF-L
Weitere Suchbegriffe: DIN, 338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 20,83*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 20,90*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 21,24*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 21,90*
Lager 7NBYA
250
5
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.