Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Shorts Galaxy Light 6290-880-16577 Gr. 60 blue ink/dark petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Shorts Galaxy Light 6290-880-16577 Gr. 60 blue ink/dark petrol
ENGEL Shorts Galaxy Light 6290-880-16577 Gr. 60 blue ink/dark petrol
ENGEL Shorts Galaxy Light 6290-880-16577 Gr. 60 blue ink/dark petrol
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4017193
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     6290-880-16577-60
EAN/GTIN:
     5702820446864
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
ENGEL Shorts Galaxy Light 6290-880

Ausführung:
  • Zwickel im Schritt für mehr Bequemlichkeit
  • viele funktionelle Taschen, u.a. Schenkeltasche mit Reißverschlusstasche
  • freihängende Zollstocktasche mit extra Fächern
  • Schlaufe mit D-Ring
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 210 g/m²

Pflegehinweis:
  • kein Weichspülmittel verwenden
  • für Industriewäsche geeignet
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Maximales einlaufen 5%

Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
blue ink/dark petrol
Ausführung:
Shorts
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
kurz
Gewicht:
210 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,82*
€ 59,83*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 66,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,63*
€ 73,64*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-42
ab € 45,53*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-44
ab € 45,72*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-46
ab € 45,76*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-48
ab € 45,48*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-50
ab € 45,89*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-52
ab € 45,77*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-54
ab € 45,51*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-56
ab € 45,69*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-58
ab € 45,83*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-62
ab € 45,72*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-64
ab € 45,78*
Ähnlich
Engel
6290-880-16577-66
ab € 45,84*
Ähnlich
Engel
6290-880-16741-42
ab € 45,80*
Ähnlich
Engel
6290-880-16741-44
ab € 45,67*
Ähnlich
Engel
6290-880-16741-46
ab € 45,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.