Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. 2XL schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. 2XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. 2XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. 2XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. 2XL schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4015591
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1970-912-2025-2XL
EAN/GTIN:
     5702824812801
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912

Ausführung:
  • Faserpelz und Polyamid Steppstoff halten warm
  • viele funktionelle Taschen
  • verstellbarer Kragen
  • verdeckter Reißverschluss vorne
  • elastischer Bund
  • wind- und wasserabweisend
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 235 g/m²
Mittel Futter: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
235 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, ENGEL, Enterprise, zweifarbig, 1970-912-2025, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,25*
€ 86,89*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 92,87*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.