| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4015591 Herst.-Nr.: 1970-912-2025-2XL EAN/GTIN: 5702824812801 |
| |
|
| | |
| ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912
Ausführung: - Faserpelz und Polyamid Steppstoff halten warm
- viele funktionelle Taschen
- verstellbarer Kragen
- verdeckter Reißverschluss vorne
- elastischer Bund
- wind- und wasserabweisend
Material: Oberstoff: 100% Polyester, 235 g/m² Mittel Futter: 100% Polyester Futter: 100% Polyester - Mit gleichen Farben waschen
- Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 2025 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz/grau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 235 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xxl schwarz, bomberjacke xxl, bomberjacke schwarz, ENGEL, Enterprise, zweifarbig, 1970-912-2025, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,16* | € 86,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,88* | € 92,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|