Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4015558 Herst.-Nr.: 4933478701 EAN/GTIN: 4058546348946 |
| |
|
| | |
| Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel Schlankes Griffdesign Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm Im Lieferumfang enthalten:- Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- im Karton
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Schutzhaube
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
- Flansch
- Flanschmutter
- Schraubenschlüssel
- Schnellspanner
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Schleifscheibendurchmesser: | 125 mm | Schleiftellerdurchmesser: | 125 mm | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Gewicht mit Akkupack: | 2,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-säbelsäge milwaukee, akku fuchsschwanz, Milwaukee, M18, FSAG125X-0, FUEL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 196,87* | € 236,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,20* | € 236,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,15* | € 237,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,46* | € 249,49* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 209,84* | € 260,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|