Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Milwaukee Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0 FUEL
Artikel-Nr.:
     5417B-p4015558
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478701
EAN/GTIN:
     4058546348946
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Austauschbares Staubschutzgitter
  • Schutzhaube
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
  • Flansch
  • Flanschmutter
  • Schraubenschlüssel
  • Schnellspanner
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
max. Schleifscheibendurchmesser:
125
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,7 kg
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 236,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,51*
€ 236,77*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 201,56*
€ 241,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 248,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,70*
€ 250,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.