| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4010716 Herst.-Nr.: 1316-666-120 EAN/GTIN: 4035386337774 |
| |
|
| | |
| Herren-Hose Slim Fit, Niedrige Leibhöhe, Elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßleistentaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 38 cm | Gr. 50, Schrittlänge 82 cm | Gr. 50 · Gewebe: 60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan, 200 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 42 - 54, 90 - 106 Weitere Informationen: | | Größe: | 94 | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose dunkelblau gr 94, anzughose, anzughose herren, GREIFF-1316, Herren-Hose, SF, Premium, Gr., 94 |
| | |
| |