Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387556
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223401462
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
starke Elastomerfeder
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Guss
Plattengröße:
138x110 mm
Ausladung:
80 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
schwarz
Typ:
Lenkrolle gefedert
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Anmerkung:
verzinkt
Bauhöhe mit voller Belastung:
237
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Gefederte Rolle
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Gehäusebesonderheit:
starke Elastomerfeder
Lagerkategorie:
Kugellager
Bauhöhe ohne Belastung:
257
Radkörperkategorie:
Stahl
Befestigungskategorie:
Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 333,51*
€ 395,21*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,05*
€ 400,85*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.