Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
BS Rollen Gefederte Schwerlast-Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Guß-PU-Rad, Gußeisenfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p387556
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223401462
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
starke Elastomerfeder
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Shore:
75 Shore A
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Bauhöhe mit voller Belastung:
237
Bauhöhe ohne Belastung:
257
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Gehäusebesonderheit:
starke Elastomerfeder
Anmerkung:
verzinkt
Rollenart:
Gefederte Rolle
Befestigung:
Platte
Lagerkategorie:
Kugellager
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Radkörperkategorie:
Stahl
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle gefedert
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
rot
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Ausladung:
80 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
600 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 333,27*
€ 395,43*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,52*
€ 400,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,27*
€ 396,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.