Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387454
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223401011
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
400 mm
Radbreite:
2x80 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Polyamid
Plattengröße:
200x160 mm
Bauhöhe:
475 mm
Ausladung:
80 mm
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Typ:
Doppel-Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrolle polyamid, BS-Doppel-Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller-Plat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.050,31*
€ 2.244,79*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,64*
€ 2.252,93*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.252,93*
€ 2.680,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.232,38*
€ 2.656,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,06*
€ 2.546,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,40*
€ 2.488,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,64*
€ 2.450,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.