Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
BS Rollen Schwerlastdoppelrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 5000 kg, Kugellager, Polyamidrad
Artikel-Nr.:
     5417B-p387454
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223401011
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Laufflächenbesonderheit:
gegossen
Radkörperbesonderheit:
gegossen
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
ja
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
160x120 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreiten:
2x80 mm
Typ:
Doppel-Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Ausladung:
80 mm
Bauhöhe:
475 mm
Plattengröße:
200x160 mm
Radkörper:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Tragfähigkeit:
5000 kg
Radbreite:
2x80 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, schwerlastrolle polyamid, BS-Doppel-Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller-Plat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.039,88*
€ 2.244,61*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.053,65*
€ 2.251,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,61*
€ 2.671,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,24*
€ 2.636,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,44*
€ 2.529,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,15*
€ 2.474,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,88*
€ 2.427,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.