Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386085
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223388947
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gabel aus Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
164 mm
Ausladung:
61 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, BS-Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,55*
€ 144,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 150,71*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.