Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 500 kg, PU-Rad, Anschraubplatte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p386085
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223388947
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gabel aus Edelstahl
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Shore:
98+/-4 Shore A
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Gehäuse:
Edelstahl
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
rot
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Ausladung:
61 mm
Bauhöhe:
164 mm
Plattengröße:
132x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
500 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, BS-Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 116,84*
€ 144,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,12*
€ 150,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.