Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kabelschneider Classic 210 mm, 8 1/4" (43541)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kabelschneider Classic 210 mm, 8 1/4" (43541)
Wiha Kabelschneider Classic 210 mm, 8 1/4" (43541)
Wiha Kabelschneider Classic 210 mm, 8 1/4" (43541)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p3501039
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43541
EAN/GTIN:
     4010995435417
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.

Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.

Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 58 HRC.

Ausfuehrung: Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden.

Kopfform: Klassiche Schneidenform.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wiha kabelschere, kabelschere, kabelschere 210mm, Wiha, Classic, 210, mm,, 8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 31,57*
1
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 33,12*
1
€ 3,90*
ab € 27,63*
€ 36,53*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 37,14*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.