Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233-7920 Gr. 4XL anthrazit grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233-7920 Gr. 4XL anthrazit grau/schwarz
ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233-7920 Gr. 4XL anthrazit grau/schwarz
ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233-7920 Gr. 4XL anthrazit grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p3089647
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     8830-233-7920-4XL
EAN/GTIN:
     5702820367886
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233

Ausführung:
  • Verklebt mit 100% Polyester Mikrofleece
  • weiches Fleece auf der Innenseite
  • große Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Strickbündchen an Bund und Ärmeln
  • Reflexapplikationen auf den Schultern
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m²

Pflegehinweis:
  • Nicht einweichen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Mit gleichen Farben waschen

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
anthrazit grau/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
320 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,53*
€ 68,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 74,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,24*
€ 84,92*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
8830-233-120-2XL
ab € 52,49*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-3XL
ab € 52,38*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-4XL
ab € 52,75*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-5XL
ab € 52,42*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-6XL
ab € 52,57*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-L
ab € 52,63*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-M
ab € 52,58*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-S
ab € 52,43*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-XL
ab € 52,75*
Ähnlich
Engel
8830-233-120-XS
ab € 52,54*
Ähnlich
Engel
8830-233-16577-2XL
ab € 52,51*
Ähnlich
Engel
8830-233-16577-3XL
ab € 52,66*
Ähnlich
Engel
8830-233-16577-4XL
ab € 52,30*
Ähnlich
Engel
8830-233-16577-5XL
ab € 52,62*
Ähnlich
Engel
8830-233-16577-6XL
ab € 52,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.