| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p3089567 Herst.-Nr.: 8830-233-120-2XL EAN/GTIN: 5702820417383 |
| |
|
| | |
| ENGEL Sweatjacke Cardigan Galaxy mit Kragen 8830-233 Ausführung:
- Verklebt mit 100% Polyester Mikrofleece
- weiches Fleece auf der Innenseite
- große Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Strickbündchen an Bund und Ärmeln
- Reflexapplikationen auf den Schultern
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m²
Pflegehinweis: - Nicht einweichen
- Kein Weichspülmittel verwenden
- Mit gleichen Farben waschen
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 120 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 2XL | Farbe: | grün/schwarz | Gewicht: | 320 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, seemannspullover xxl, arbeitstroyer, seemannspullover grün, ENGEL, Galaxy, mit, Kragen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,32* | € 68,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,65* | € 74,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,36* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|