Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-120 Gr. 4XL grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-120 Gr. 4XL grün/schwarz
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-120 Gr. 4XL grün/schwarz
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229-120 Gr. 4XL grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p3089471
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     8810-229-120-4XL
EAN/GTIN:
     5702820417086
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
ENGEL Softshelljacke Galaxy 8810-229

Ausführung:
  • Softshell mit geklebtem Mikrofleece
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstärkte Ellbogen
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen, u. a. zwei große Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • verstellbarer Bund mit Kordelstopper in der Jacke
  • reflektierender Aufdruck auf den Schultern
Material: 
100% Polyester, 280 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
grün/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke engel, ENGEL, Galaxy, 8810-229-120, Gr., 4XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,07*
€ 96,51*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 102,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,36*
€ 118,82*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
8810-229-120-2XL
ab € 76,39*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-3XL
ab € 75,85*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-5XL
ab € 76,11*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-6XL
ab € 76,42*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-L
ab € 76,37*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-M
ab € 76,31*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-S
ab € 75,94*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-XL
ab € 76,35*
Ähnlich
Engel
8810-229-120-XS
ab € 75,97*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-2XL
ab € 76,53*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-3XL
ab € 75,91*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-4XL
ab € 76,45*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-5XL
ab € 76,01*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-6XL
ab € 76,58*
Ähnlich
Engel
8810-229-16577-L
ab € 76,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.