Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p263363
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223410280
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 50 mm, mit Druckratsche und Triangelhaken, Länge 12 m, zul. Zugkraft 2000 daN (gerader Zug) / 4000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
12 m
Gurtbreite:
50 mm
zul. Zugkraft (LC):
2000/4000 daN
Vorspannkraft (STF):
300 daN
Handkraft (SHF):
50 daN
Anzahl der Teile:
2
Ratschentyp:
Druckratsche
Hakentyp:
Triangelhaken
Norm:
12195-2
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 12m 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, McBull, Zurrgurt,, 2-teilig,, 50, mm,, 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,96*
€ 35,03*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 41,58*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.