Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm, 12 m, 2000/4000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-p263363
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223410280
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 50 mm, mit Druckratsche und Triangelhaken, Länge 12 m, zul. Zugkraft 2000 daN (gerader Zug) / 4000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
blau
Gewicht:
3,4
Bandbreite:
50 mm
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Hakentyp:
Triangelhaken
Ratschentyp:
Druckratsche
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
300 daN
zul. Zugkraft (LC):
2000/4000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Gurtlänge:
12 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 34,98*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 41,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.