Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00/25,40 x 2,8 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p261890
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602621
EAN/GTIN:
     3165140581271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive hat bei Arbeiten mit abrasivem Material aller Art eine hoher Lebensdauer. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Standard der Scheibe. Die Scheibe ist für das Schneiden von abrasivem Material aller Art geeignet.
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Durchmesser:
350 mm
Bohrungsdurchmesser:
20/25,4 mm
Ausführung:
gesintert
Segmenthöhe:
10 mm
Max. U/min:
6650
Stärke:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamanttrennscheibe 350x20mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Bosch, Standard, for, Abrasive,, 350
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
157
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 68,36*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 71,66*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,57*
€ 72,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,84*
€ 72,40*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 95,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.