Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p2315824 Herst.-Nr.: 97 90 16 EAN/GTIN: 4057223712339 |
| | |
|
| | |
| 97 90 16 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer verbinden.. mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200. systainer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 12 40 200 Knipex Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 Knipex Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 200 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, Knipex, Crimp-Sortiment, für, Aderendhülsen, 1, x |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,37* | € 258,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,06* | € 258,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 237,56* | € 261,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,67* | € 271,44* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 253,87* | € 291,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|