Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314572
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409210
EAN/GTIN:
     4019502313552
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 10 Sprossen, Länge 2,80 m
Weitere Informationen:
Sprossenzahl:
10
Gesamtbreite:
350 mm
Innenbreite:
300 mm
Gewicht:
4,9
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerleiter hymer, dachdeckerleiter, dachdeckerleiter 10 sprossen, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.