Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Hymer Mehrzweckleiter, dreiteilig, 3x7 Sprossen, Länge eingef. 2,15 m / ausgef. 4,95 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314426
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604721
EAN/GTIN:
     4019502338494
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
  • Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
  • Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab Größe 3×7).
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Sprossen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
5,3 m
Länge:
5 m
Breite:
1030 mm
Gewicht:
14,6 kg
Anzahl Stufen:
3 x 7
Stufentiefe:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,87*
€ 372,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 419,50*
€ 4,90*
ab € 367,36*
€ 441,05*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 389,58*
€ 479,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,75*
€ 533,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,09*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,56*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,71*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.