Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Hymer Mehrzweckleiter, dreit. 604718
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314425
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604718
EAN/GTIN:
     4019502338487
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) • Hochwertige Stahlbeschläge • Hohe Standsicherheit: durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse • Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung: serienmäßig vormontiert • Mit gebogener Traverse: Bodenfreiraum 125 mm • Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Sprossen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
4,5 m
Länge:
4,1 m
Breite:
1030 mm
Gewicht:
13 kg
Anzahl Stufen:
3 x 6
Stufentiefe:
30 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,65*
€ 325,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,69*
€ 385,81*
€ 4,90*
ab € 336,12*
€ 407,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 407,84*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 438,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,09*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,56*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,71*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.