Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Hymer Mehrzweckleiter, zweiteilig, 2x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314418
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604516
EAN/GTIN:
     4019502338562
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
  • Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
  • Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Sprossen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
4,5 m
Länge:
4,1 m
Breite:
960 mm
Gewicht:
9,88 kg
Anzahl Stufen:
2 x 8
Stufentiefe:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,85*
€ 262,39*
€ 4,90*
ab € 303,71*
€ 369,68*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 292,24*
€ 375,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,30*
€ 401,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,77*
€ 436,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,56*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.