Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2311872
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     391310
EAN/GTIN:
     4061815999855
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Aktenregal ECO
  • Korpus und Fachböden aus melminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765 in lichtgrau
  • mit 2 Einlegeböden, Höhe 25 mm für 5 Ordnerhöhen
  • höheneinstellbare Bodengleiter
  • H x B x T: 1802 x 800 x 375 mm


Weitere Informationen:
Tiefe:
375 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Spanwerkstoff/Metall
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 2 böden, Lüllmann, ECO,, 5, OH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 273,21*
€ 334,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,28*
€ 339,87*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.