Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 5 OH
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311872
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     391310
EAN/GTIN:
     4061815999855
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Aktenregal ECO
  • Korpus und Fachböden aus melminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765 in lichtgrau
  • mit 2 Einlegeböden, Höhe 25 mm für 5 Ordnerhöhen
  • höheneinstellbare Bodengleiter
  • H x B x T: 1802 x 800 x 375 mm


Weitere Informationen:
Hersteller:
Lüllmann
Farbe:
lichtgrau
Länge:
1802
Ordnerhöhen max.:
5
Farbe Korpus:
lichtgrau
Material:
Spanwerkstoff/Metall
Höhe:
1802 mm
Tiefe:
375 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 2 böden, Lüllmann, ECO,, 5, OH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 273,87*
€ 335,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,77*
€ 340,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.