Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887 Gr. 46 carbon
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2306455
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539377611
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
James & Nicholson Arbeitsoverall JN887

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Gummizug und Bewegungsfalte im Rückenteil
  • Verstärkter Kniebereich
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Verdeckter 2-Wege Reißverschluss
  • 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, diverse Werkzeugtaschen, Zollstocktasche, eine Tasche mit Reißversschluss, Handytasche
  • 2 Brusttaschen mit losem Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Taschen, Schulter, Rückenteil und Hose
  • Reißverschlüsse: YKK
  • 60° waschbar und trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
carbon
Ausführung:
Overall
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
langarm
Gewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grau, arbeitsanzug, James, &, Nicholson, JN887, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,05*
€ 96,87*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,48*
€ 102,50*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.