Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe CLACeram 2170 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe CLACeram 2170 350 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe CLACeram 2170 350 x 25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe CLACeram 2170 350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2298476
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184626833
EAN/GTIN:
     5450248353393
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
350 mm diamantscheibe norton

Qualitätswerkzeug, gesintert und geschlossenem Schneidrand.

Trocken- und Nassschnitt für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material und keramischen Produkten.

Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Durchmesser:
350 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Ausführung:
CLASSIC
Segmentbreite:
2,1 mm
Segmentlänge:
2,1
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
2,1
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Norton, Clipper, CLACeram, 2170, 350
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,09*
€ 143,16*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,27*
€ 149,42*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.