Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847 Gr. 46 navy/turquoise
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1803346
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539004739
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
James & Nicholson Funktionelle Arbeitshose JN847

Ausführung:
  • sportlicher Look mit hochwertigen Details
  • Elastische, leichte Canvas-Qualität
  • Perfekte, bequeme Passform durch Elasthananteil und ergonomische Schnittführung
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen, Zollstocktasche
  • Stiftefächer und Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
  • Knöpfe und Reißverschlüsse: Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material:
Oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
navy/turquoise
Ausführung:
Bundhose
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Form:
lang
Gewicht:
250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, James, &, Nicholson, Funktionelle, JN847
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,17*
€ 66,51*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 72,76*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.