| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1679126 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539117842 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202
Outdoor/Wanderhose in sportlicher Optik
Ausführung: Leichtes, robustes und bi-elastisches Gewebe Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO Schnelltrocknend Leicht zu Shorts abzippbar Teilelastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Gürtel 2 seitliche Taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Tasche am Bein Alle Taschen mit Reißverschluss
Material:
85% Polyamid, 15% Elasthan
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | navy | Ausführung: | Bundhose | Material: | 85% Polyamid / 15% Elasthan | Form: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), arbeitshose blau, outdoor hose, arbeitshose xxl, James, &, Nicholson, Zip-Off, Trekkinghose, Herren |
| | |
| |