Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 13.0 / EU 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1664666
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330004
EAN/GTIN:
     4044465328183
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Knöchelprotektor, Sidezipper"}
Weitere Informationen:
Größe:
48
Größe UK:
13.0
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Gewicht:
615 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 141,51*
€ 175,21*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 141,15*
€ 176,67*
Lager 7NBYA
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 139,06*
€ 182,44*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,44*
€ 217,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 180,75*
€ 215,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 178,72*
€ 212,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,78*
€ 192,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,64*
€ 178,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,06*
€ 165,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.