Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 5.0 / EU 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 5.0 / EU 38 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 5.0 / EU 38 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 5.0 / EU 38 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Athletic 2.0 T high/Sidezipper Gr. UK 5.0 / EU 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1664651
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330004
EAN/GTIN:
     4044465328022
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Knöchelprotektor, Sidezipper"}
Weitere Informationen:
Größe:
38
Größe UK:
5.0
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Gewicht:
615 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 111,50*
€ 144,52*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 115,84*
€ 145,65*
Lager 7NBYA
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 147,11*
€ 183,60*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,60*
€ 218,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 180,02*
€ 214,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 172,10*
€ 204,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,91*
€ 189,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.