| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1377240 Herst.-Nr.: 7131042 EAN/GTIN: 4042035761224 |
| |
|
| | |
| Abeba X-Light Clog 7131042 SB ESD SRC DGUV
Ausführung: - Stahlkappe
- bakterielles Innenfutter
- antibakterielle Einlegesohle
- DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung
- SHOCK ABSORBER Technologie
- CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Atmungsaktives Innenfutter
- Ristbereich gepolstert mit Gummizug
- Schnallenverschluss
Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Sicherheitsklasse: | SB | Farbe: | schwarz | Schutzkappe: | Stahl | Ausführung: | Clog | Material: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba esd-clog größe 41 schwarz, sandalen, abeba sandale, Abeba, Sicherheitsclog, X-Light, 7131042, SB, ESD |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 46,72* | € 62,25* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 47,60* | € 62,30* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 54,80* | € 71,00* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,75* | € 76,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 61,06* | € 78,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|