Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 44 schwarz
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 44 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1367602
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711135
EAN/GTIN:
     4042035769381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV

Ausführung:
  • CEEN ISO 20347:2012OBA, E, FOSRC
  • Glattlederschwarz
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
OB
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Leder
Gewicht:
505 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,79*
€ 65,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 66,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,76*
€ 67,65*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 51,70*
€ 70,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 73,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.