Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 41 schwarz
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1367599
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711135
EAN/GTIN:
     4042035769411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV

Ausführung:
  • CEEN ISO 20347:2012OBA, E, FOSRC
  • Glattlederschwarz
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
OB
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Leder
Gewicht:
505 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 65,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,07*
€ 66,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,62*
€ 67,99*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,67*
€ 71,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 73,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,57*
€ 85,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,32*
€ 67,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.