| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1367375 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457373143 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH
Frauen in Männerberufen sieht man heutzutage nicht mehr selten. Die Leibwächter Arbeitshose Damen ist mit ihrem robusten Stretch-Material, sowie ihrer Funktionalität, ihrer Bewegungsfreiheit und dessen modernen Design für die Handwerkerin optimal angepasst. In der Leibwächter Flex-Line Bundhose Damen werden Sie sich sofort wohlfühlen. Der Funktionsstoff mit 3% Spandexanteil, die ergonomische Schnittführung, sowie die vielen bewusst platzierten Details, zusammen mit dem dynamischen Design, machen aus dieser 2-farbigen Serie ein Produkt erster Wahl. Mit den eingesetzten segmentierten Reflektoren werden Sie bei Dämmerung optimal wahrgenommen. Das anspruchsvolle Mischgewebe gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit. Bei 60° waschfest & trocknergeeignet!
Material: - 25% Polyester / 72% Baumwolle / 3% Spandex
- Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen. Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Latzhose | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 40 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 40, Leibwächter, Damen, Flex-Line, FLXDH25, Gr. |
| | |
| |