Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Bundhose Herren Flex-Line FLEXH25 Gr. 52 schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Bundhose Herren Flex-Line FLEXH25 Gr. 52 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Herren Flex-Line FLEXH25 Gr. 52 schwarz/grau
Leibwächter Bundhose Herren Flex-Line FLEXH25 Gr. 52 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1366704
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457365612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter Bundhose Flex-Line Herren FLEXH

Mit der Leibwächter Bundhose für Herren erwerben Sie eine professionelle Leibwächter Arbeitshose, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschnitten ist. Die Arbeitshose für Herren besteht aus strapazierfähigem Material und verfügt über viele praktische Taschen, die Sie bei Ihrer Arbeit optimal unterstützen. Die gerade Schnittform und die breiten Gürtelschlaufen gewährleisten eine bequeme Passform, während die integrierten Reflektoren für hervorragende Sichtbarkeit sorgen. Somit sind Sie auch bei Dunkelheit mit der Leibwächter Flex-Line Arbeitshose gut erkennbar.

Besonders hervorzuheben ist die doppelte Maßstabtasche, inklusive vier Stiftfächern, am rechten Bein, welche ideal für Heimwerker ist, die stets alles griffbereit haben müssen. Die Cargotasche mit zwei Fächern, einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein bietet ausreichend Platz für Werkzeuge und andere Utensilien, so dass Sie alle wichtigen Gegenstände immer in Reichweite haben.

Die Leibwächter Flex-Line Bundhose für Herren ist somit die perfekte Wahl, um Ihren Arbeitsanforderungen gerecht zu werden und Ihnen Komfort, Funktionalität und Sicherheit bei Ihrer täglichen Arbeit zu bieten. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Zuverlässigkeit der Leibwächter Arbeitshosen.

Ausführung:
  • gerader Schnitt 
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Eingriffstaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
  • Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster
  • Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet

Material: 
55% Baumwolle / 42% Polyester / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca. 290 g/m²

Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Bundhose
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Form:
lang
Gewicht:
290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 52 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, Leibwächter, Herren, Flex-Line, FLEXH25, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,25*
€ 59,74*
Lager 7NBYA
130
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 66,24*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.