Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 3.0 / EU 35 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 3.0 / EU 35 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 3.0 / EU 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1365447
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     100302
EAN/GTIN:
     4044465127434
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,8 – 2,0 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar Sohle: TPU/PU Sohle mit robustem Straßenprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012 HAIX® AS System: Arch Support System- Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten- Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberledersdurch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe:
35,5
Größe UK:
3.0
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder
Gewicht:
500 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,06*
€ 120,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,98*
€ 121,85*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 131,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,84*
€ 136,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 113,71*
€ 135,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,41*
€ 129,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.