Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.41 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.41 weiß
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.41 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1364848
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4042035999856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, SB SRC A E FO 
  • Material: Mikrofaser
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • waschbar, 30 °C
  • weiß
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
SB
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Textil
Gewicht:
525 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,74*
€ 64,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,77*
€ 64,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,43*
€ 72,12*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 77,84*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 25 Paar
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.