Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1353104
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965083135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stabilus Sicherheitsstiefel 5430 AL S1P ESD

Ausführung:
  • Schaft aus Mikrofaser
  • Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder
  • Fußbett mit großflächigem "Vibratec-"Dämpfungselement 
  • ESD-Relax Einlegesohle Artikel S8115 
  • Sohle aus PU/PU 
  • Kappe aus speziell entwickeltem Fiberglas 
  • Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
12
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 78,97*
€ 103,39*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 104,10*
Lager 7NBYA
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 109,52*
1 Tag
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 89,50*
€ 113,50*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,52*
€ 130,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,14*
€ 95,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.