Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Stabilus ESD-Sicherheitsstiefel 5430AL S1P Gr.44 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1353104
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965083135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stabilus Sicherheitsstiefel 5430 AL S1P ESD

Ausführung:
  • Schaft aus Mikrofaser
  • Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder
  • Fußbett mit großflächigem "Vibratec-"Dämpfungselement 
  • ESD-Relax Einlegesohle Artikel S8115 
  • Sohle aus PU/PU 
  • Kappe aus speziell entwickeltem Fiberglas 
  • Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Stabilus
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 104,29*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,42*
€ 106,50*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 112,88*
1 Tag
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 89,60*
€ 113,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.