| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1343578 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074744114 |
| |
|
| | |
| Mascot Sicherheitsclog F0800 S1 ESD SRC
Ausführung: - Geeignet für Wäscheservice mit Industriewäschereien, da in dem Schuhwerk ein HF-Chip eingesetzt werden kann.
- Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
- Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft
- Gewicht bei Größe 42 Weite 10: 460g
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Sicherheitsklasse: | S1 | Weite: | 10 | Farbe: | schwarz | Schutzkappe: | Stahl | Verschluss: | ohne Verschluss | Ausführung: | Clog | Material: | Leder | Gewicht: | 460 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clogs schwarz 45, sicherheits clogs, sicherheitsclogs schwarz, Mascot, Sicherheitsclog, F0800, S1, ESD, SRC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,48* | € 77,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 59,64* | € 78,39* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 78,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 71,66* | € 91,22* | | | | Lager 7NBYA | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,80* | € 93,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|