Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Dyneema-Sicherungssschnur, 1,6 x 10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Dyneema-Sicherungssschnur, 1,6 x 10 x 200 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Dyneema-Sicherungssschnur, 1,6 x 10 x 200 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Dyneema-Sicherungssschnur, 1,6 x 10 x 200 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Dyneema-Sicherungssschnur, 1,6 x 10 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1338514
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150308248
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge
  • Brünierte Spitze
  • Klinge verchromt
  • 3-Komponenten-Griff, der im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Abgeflachte Griffkanten verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Geprüft nach: ISO 2380, DIN 5264
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Mit Dyneema-Sciherungsleine zur Werkzeugsicherung
  • Farbetikett mit Angabe des Maximalgewichts für passende Fangleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Schlitz
Abtriebsgröße:
8
Klingendicke:
1,6
Schaftlänge:
200
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
VDE-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, Bahco, ERGO, mit, Dyneema-Sicherungssschnur,, 1,6 x 10 x 200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 29,26*
€ 8,95*
ab € 20,72*
€ 29,50*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,66*
€ 29,88*
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 31,16*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.